AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7120600 ARCHETTO IN METALLO CON LAMA HSS - 7120600

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7120600 ARCHETTO IN METALLO CON LAMA HSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A lama intelaiata

  • Tipo - Archetto sega metallico

  • Lunghezza della lama - 300 mm

  • Lama per sega - Monofacciale

  • Sega a trazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212021304

Codice prodotto

INR7120600

Cod. produttore

7120600

Produttore

INR

Modello:

A lama intelaiata

Tipo:

Archetto sega metallico

Lunghezza della lama:

300 mm

Lama per sega:

Monofacciale

Sega a trazione:

no

Lame della sega sostituibili:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per l'acciaio:

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per l'alluminio:

Isolamento 1000 V:

no

Linea di taglio ergonomica, impugnatura in plastica a 2 componenti, rinforzata con fibra di vetro, chiave di tensione integrata, portalame, con lama per metallo