AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

INTERCABLE SRL - INR7006080 METROLASER

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7006080 METROLASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 40 m

  • Classe laser - Classe 2

  • Lunghezza d'onda del sensore - 670 nm

  • Colore del corpo - Nero

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212547644

Codice prodotto

INR7006080

Cod. produttore

7006080

Produttore

INR

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

40 m

Classe laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

670 nm

Colore del corpo:

Nero

Larghezza:

45 mm

Altezza:

128 mm

Laser Distanz Meter 40 m-Distanza, area e volume