INTERCABLE SRL - INR465100 CASETTA ASSORTIMENTO VARIOPLUS ORIGINALE - 465100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Altezza esterna - 285 mm
Larghezza esterna - 300 mm
Profondità esterna - 135 mm
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212284594
Codice prodotto
INR465100
Cod. produttore
465100
Produttore
INR
Materiale:
Acciaio inox
Altezza esterna:
285 mm
Larghezza esterna:
300 mm
Profondità esterna:
135 mm
Con copertura:
no
Con serratura:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
sì
Cassetta in plastica con cassetini per minuterie, misure esterne 300x135x190mm


