INTERCABLE SRL - INR458600 VALIGETTA IN RESINA DINOPLUS BASIC 3000F - 458600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 230 mm
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4005187586008
Codice prodotto
INR458600
Cod. produttore
458600
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
230 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
380 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
148 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


