INTERCABLE SRL - INR457021 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS ALU - 457021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 256 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4005187570212
Codice prodotto
INR457021
Cod. produttore
457021
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
256 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
525 mm
Con serratura:
no
Profondità:
545 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


