AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR456304 CASSETTINO EUROPLUS INSERT 5 - 456304

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR456304 CASSETTINO EUROPLUS INSERT 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza esterna - 108 mm

  • Larghezza esterna - 216 mm

  • Profondità esterna - 45 mm

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4005187563047

Codice prodotto

INR456304

Cod. produttore

456304

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Altezza esterna:

108 mm

Larghezza esterna:

216 mm

Profondità esterna:

45 mm

Con copertura:

no

Con serratura:

no

Colore:

Grigio

Vaschette colorate per le cassette di assortimento, misure esterne 108x216x45mm