INTERCABLE SRL - INR2804005 SCALA DI SICUREZZA A DOPPIA SALITA 2X5 - 2804005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Numero posizioni di regolazione - 1
Altezza - 1.17 m
A due elementi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212164643
Codice prodotto
INR2804005
Cod. produttore
2804005
Produttore
INR
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Numero posizioni di regolazione:
1
Altezza:
1.17 m
A due elementi:
no
Peso:
6.5 kg
Con piattaforma:
sì
Snodato:
sì
Per utilizzo professionale, in alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo una struttura ultra resistente e stabile.


