INTERCABLE SRL - INR2802008 SCALA TRIPLA 3X8 - 2802008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Numero posizioni di regolazione - 2
Altezza - 5.75 m
A due elementi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212164605
Codice prodotto
INR2802008
Cod. produttore
2802008
Produttore
INR
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Numero posizioni di regolazione:
2
Altezza:
5.75 m
A due elementi:
no
Peso:
17 kg
Con piattaforma:
no
Snodato:
sì
In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802 008. Il dispositivo anti sfilo impedisce l’apertura di ogni elemento durante il lavoroo il trasporto. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo. Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.