AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR2802007 SCALA TRIPLA 3X7 - 2802007

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR2802007 SCALA TRIPLA 3X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Numero posizioni di regolazione - 2

  • Altezza - 4.9 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212164599

Codice prodotto

INR2802007

Cod. produttore

2802007

Produttore

INR

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Numero posizioni di regolazione:

2

Altezza:

4.9 m

A due elementi:

no

Peso:

13.5 kg

Con piattaforma:

no

Snodato:

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia. Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802 008. Il dispositivo anti sfilo impedisce l’apertura di ogni elemento durante il lavoroo il trasporto. Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo. Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.