AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR25050-E SET PINZA CON CONN./CAPIC.PREISOLATI 0,5

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR25050-E SET PINZA CON CONN./CAPIC.PREISOLATI 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale frontale

  • Sezione - 1.5...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212175168

Codice prodotto

INR25050-E

Cod. produttore

25050-E

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura trapezoidale frontale

Sezione:

1.5...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

3

Con ritorno automatico:

no

Idoneo per la compressione di connettori e capocorda preisolati su conduttori di rame da 0,5 a 6 mmq