INTERCABLE SRL - INR21035 MORSETTO DI PERFORAZIONE 35-240MM - 21035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Altri
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Confezione
1 PZ
EAN
8014212043917
Codice prodotto
INR21035
Cod. produttore
21035
Produttore
INR
Tipo:
Altri
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Caratteristiche:\n• Morsetti mobili a perforazione d’isolante:\n• Completamente isolato contro contatti accidentali, tensione nominale d’isolamento 1 kV\n• Tenuta al corto circuito 7,2 kA per 0,2 s fattore di picco 2\n• Indica visivamente l’avvenuta perforazione dell’isolante ed il conseguente corretto serraggio al conduttore\n• La capacità di serraggio del morsetto è adatta a conduttori BT isolati da 35 a 240 mm² in rame o alluminio,\n• Levetta che permette di regolare la profondità di perforazione, selezionabile fra 5mm e 8mm per spessori dell’isolante/guaina esterna fino a 4mm.\n• Dotato di una presa femmina diam. 8 mm protetta contro i contatti accidentali, adatta per il collegamento con il dispositivo di messa a terra\n• E' inoltre attrezzato con una presa standard femmina diam. 4 mm, idonea ad accogliere le sonde per il collegamento con strumenti di misura aventi puntali di contatto maschio completamente protetti.\n• Sistema di serraggio tramite manopola girevole\n• Sistema di contatto realizzato adoppia punta per garantire un’ottima superficie di contatto


