AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19280 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU - 19280

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19280 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Alluminio

  • Numero totale degli scomparti - 2

  • Altezza - 200 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212041265

Codice prodotto

INR19280

Cod. produttore

19280

Produttore

INR

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Alluminio

Numero totale degli scomparti:

2

Altezza:

200 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

360 mm

Con serratura:

Profondità:

485 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Grigio

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Valigia ALU - vuotaValigia professionale portautensili in alluminio, con angolariin acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusuraprofilo che garantiscono una perfetta tenuta.Dimensioni: 485 x 360 x 200 mm