AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19172 VALIGIA EUROCOMPACT IN RESINA DOTATA - 19172

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19172 VALIGIA  EUROCOMPACT  IN RESINA DOTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 12

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Confezione - Scatola di cartone

  • Numero di pinze - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039026

Codice prodotto

INR19172

Cod. produttore

19172

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

12

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

2

Kit per elettricista:

Numero di tagliacavi:

2

Numeri di utensili multifunzione:

1

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM\n• giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM\n• tagliacavo D17 2K\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• EnerGrip tiracavo con ottima presa\n•chiave universale per quadri ed armadi elettrici