AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19150 MARSUPPIETTO IPERMARIO VUOTO - 19150

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19150 MARSUPPIETTO IPERMARIO VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Tessuto

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Numero totale degli scomparti - 5

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212032935

Codice prodotto

INR19150

Cod. produttore

19150

Produttore

INR

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Tessuto

Arrotolabile / Con ruote:

Numero totale degli scomparti:

5

Altezza:

50 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

245 mm

Con serratura:

Profondità:

245 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Nero

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

Marsupietto “IPER MARIO“ - vuoto, dimensioni: 245 x 245 x 50 mm