INTERCABLE SRL - INR1799004 SET-SPELLACAVI AMX-AMS-FBS-IMS-UFS - 1799004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 5
Confezione - Scatola di plastica
Kit per elettricista - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212205025
Codice prodotto
INR1799004
Cod. produttore
1799004
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
5
Confezione:
Scatola di plastica
Kit per elettricista:
sì
Per incidere la guaina esterna, tagliare lo strato semiconduttore vulcanizzato ed\nasportare l’isolante primario su cavi 10 / 20 / 30 kV.\nDotazione:\n• 1 sguainacavo con serraggio rapido AMX - 17300\n• 1 leva di avanzamento - 17194\n• 1 sguainacavo AMS senza custodia - AV6221\n• 1 spellacavo FBS - 17221\n• 1 spellacavo IMS II - 1723 1\n• 1 tagliasmusso universale UFS - 17241\n• 1 tubetto grasso siliconico - 100 ml - AG1013\n• 1 valigetta - AB17250