AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR17300 SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG - 17300

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR17300 SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 16...54 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212177131

Codice prodotto

INR17300

Cod. produttore

17300

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

16...54 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

no

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.\nCaratteristiche:\n• taglio longitudinale e circolare\n• lama a becco per l’asportazione della guaina incisa\n• impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola di riferimento con scala riportata sul lato dell’attrezzo\n• fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido, profondità di taglio regolabile da 0-5 mm in passi da 0,1 millimetri commutabile tra taglio longitudinale e circolare\n• indicata per spellare tratti terminali ed intermedi\n• diametro di rotazione dell’attrezzo: 300 mm.\nDotazione:\n• sguainacavo con serraggio rapido AMX\n• leva di avanzamento\n• custodia in materialenylon