AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR17230 SET SPELLACAVI IMS II - 17230

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR17230 SET SPELLACAVI IMS II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 15...52 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212033659

Codice prodotto

INR17230

Cod. produttore

17230

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

15...52 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

Utensile per l'asportazione dell'isolante primario di cavi unipolari MT/AT, taglio elicoidale e circolare, manopola a scatto per attivazione/disattivazione dell'avanzamento assiale, regolazione profondita di taglio da 0 a 15 mm, lunghezza di spellatura illimitata. Dotazione: spellacavi IMS II, chiave a brugola 2,5 mm, tubetto di grasso siliconico, valigetta rigida