AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR17220 SET SPELLACAVI (FBS-LS) - 17220

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR17220 SET SPELLACAVI (FBS-LS)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 10...52 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212031204

Codice prodotto

INR17220

Cod. produttore

17220

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

10...52 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

Dispositivo attivazione/disattivazione dell'avanzamento assiale, spellatura effettuabile partendo da qualsiasi posizione del cavo, regolazione precisa del taglio a scatto da 0 a 1,4 mm, possibilità di limitare o bloccare la profondità di spellatura.\nDotazione:\n• spellacavi FBS\n• chiave a brugola 2,5 mm\n• tubetto di grasso siliconico\n• valigetta rigida