AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR161319 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 19 MM - 161319

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR161319 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 19 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave minore - 19 mm

  • Lunghezza - 240 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 19 mm

  • Versione a nottolino - no

  • Modello aperto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019790

Codice prodotto

INR161319

Cod. produttore

161319

Produttore

INR

Apertura di chiave minore:

19 mm

Lunghezza:

240 mm

Apertura di chiave maggiore:

19 mm

Versione a nottolino:

no

Modello aperto:

no

Versione semplice (unilaterale):

Isolamento 1000 V:

Piegata:

Chiave poligonale doppia:

no

Numero di angoli:

12

Modello antiscintilla:

no

Superficie:

Plastificato

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.