AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR161308 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 8 MM - 161308

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR161308 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave minore - 8 mm

  • Lunghezza - 159 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 8 mm

  • Versione a nottolino - no

  • Modello aperto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019707

Codice prodotto

INR161308

Cod. produttore

161308

Produttore

INR

Apertura di chiave minore:

8 mm

Lunghezza:

159 mm

Apertura di chiave maggiore:

8 mm

Versione a nottolino:

no

Modello aperto:

no

Versione semplice (unilaterale):

Isolamento 1000 V:

Piegata:

Chiave poligonale doppia:

no

Numero di angoli:

12

Modello antiscintilla:

no

Superficie:

Plastificato

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.