AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR16032 FORBICE ISOLATA DIRITTA INT 2K - 16032

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR16032 FORBICE ISOLATA DIRITTA INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici multiuso

  • Lama - Liscio

  • Con tacca spelacavi -

  • Direzione - Bilaterale

  • Lunghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316493

Codice prodotto

INR16032

Cod. produttore

16032

Produttore

INR

Modello:

Forbici multiuso

Lama:

Liscio

Con tacca spelacavi:

Direzione:

Bilaterale

Lunghezza:

180 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.