AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR16020-CF1 FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI + SAFETYBOX - 16020-CF1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR16020-CF1 FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI + SAFETYBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Dentato

  • Con tacca spelacavi -

  • Direzione - Bilaterale

  • Lunghezza della lama - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212298584

Codice prodotto

INR16020-CF1

Cod. produttore

16020-CF1

Produttore

INR

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Dentato

Con tacca spelacavi:

Direzione:

Bilaterale

Lunghezza della lama:

40 mm

Lunghezza:

160 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Forbice F1 + Safetyboxcon rilevatore di tensione, idoneo per rilevamento della tensione senza contatto, intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz, indicatori di tensione, segnale ottico e acustico, temperatura di esercizio: 0-50°