AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR16012 FORBICE PER ELETTRICISTI 2K - 16012

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR16012 FORBICE PER ELETTRICISTI 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Dentato

  • Con tacca spelacavi -

  • Direzione - Bilaterale

  • Lunghezza - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212038319

Codice prodotto

INR16012

Cod. produttore

16012

Produttore

INR

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Dentato

Con tacca spelacavi:

Direzione:

Bilaterale

Lunghezza:

140 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Manici bi-componente, pistoncini ammortizzanti, lame con microdentatura, perno anti-allentamento