AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR151321 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 21 MM - 151321

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR151321 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 21 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) -

  • Apertura di chiave minore - 21 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 21 mm

  • Lunghezza - 200 mm

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212010766

Codice prodotto

INR151321

Cod. produttore

151321

Produttore

INR

Versione semplice (unilaterale):

Apertura di chiave minore:

21 mm

Apertura di chiave maggiore:

21 mm

Lunghezza:

200 mm

Isolamento 1000 V:

Modello di chiave rettangolare:

no

Modello antiscintilla:

no

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Manopola conica:

Superficie:

Plastificato

Chiave a forchetta, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151321 - CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 21 MM