AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR151307 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 7 MM - 151307

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR151307 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 7 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Versione semplice (unilaterale) -

  • Apertura di chiave minore - 7 mm

  • Apertura di chiave maggiore - 7 mm

  • Lunghezza - 82 mm

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019523

Codice prodotto

INR151307

Cod. produttore

151307

Produttore

INR

Versione semplice (unilaterale):

Apertura di chiave minore:

7 mm

Apertura di chiave maggiore:

7 mm

Lunghezza:

82 mm

Isolamento 1000 V:

Modello antiscintilla:

no

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Manopola conica:

Superficie:

Plastificato

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.