INTERCABLE SRL - INR1505105 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X5 ISL - 1505105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Dimensione / Misura - 5 mm
Lunghezza - 85 mm
Isolamento 1000 V - sì
Misure di collegamento - 44328 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212016614
Codice prodotto
INR1505105
Cod. produttore
1505105
Produttore
INR
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Dimensione / Misura:
5 mm
Lunghezza:
85 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Misure di collegamento:
44328 mm
Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


