AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1504114 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X14 ISL - 1504114

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1504114 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X14 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Apertura di chiave - 14 mm

  • Lunghezza - 55 mm

  • Inserto dodecagonale - no

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212012777

Codice prodotto

INR1504114

Cod. produttore

1504114

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Apertura di chiave:

14 mm

Lunghezza:

55 mm

Inserto dodecagonale:

no

Isolamento 1000 V:

Per avvitatore a percussione:

no

Magnetico:

no

Superficie:

Plastificato

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.