AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR15012 CHIAVE A T KPL 10

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR15012 CHIAVE A T KPL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice

  • Lunghezza - 208.5 mm

  • Modello - Maniglia a T

  • Con giunto cardanico - no

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212018786

Codice prodotto

INR15012

Cod. produttore

15012

Produttore

INR

Dimensione dell'attacco:

3/8 pollice

Lunghezza:

208.5 mm

Modello:

Maniglia a T

Con giunto cardanico:

no

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Altri

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.