AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR137413 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 13 MM - 137413

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR137413 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 13 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Maniglia a T

  • Apertura di chiave - 13 mm

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Flessibile - no

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019943

Codice prodotto

INR137413

Cod. produttore

137413

Produttore

INR

Modello:

Maniglia a T

Apertura di chiave:

13 mm

Lunghezza complessiva:

200 mm

Flessibile:

no

Isolamento 1000 V:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Forma della lama:

Esagonale

Adatto per dadi esagonali:

Magnetico:

no

Larghezza della testa:

160 mm

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.