AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR137410 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 10 MM - 137410

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR137410 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Maniglia a T

  • Apertura di chiave - 10 mm

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Flessibile - no

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019912

Codice prodotto

INR137410

Cod. produttore

137410

Produttore

INR

Modello:

Maniglia a T

Apertura di chiave:

10 mm

Lunghezza complessiva:

200 mm

Flessibile:

no

Isolamento 1000 V:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Forma della lama:

Esagonale

Adatto per dadi esagonali:

Magnetico:

no

Larghezza della testa:

160 mm

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.