INTERCABLE SRL - INR131938 CRICCHETTO DINAMONETRICO REGOLABILE 3/8 - 131938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia di serraggio - 10...50 Nm
Dimensione dell'attacco - 3/8 pollice
Elettronico - no
Isolato - sì
Lunghezza complessiva - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212234346
Codice prodotto
INR131938
Cod. produttore
131938
Produttore
INR
Coppia di serraggio:
10...50 Nm
Dimensione dell'attacco:
3/8 pollice
Elettronico:
no
Isolato:
sì
Lunghezza complessiva:
350 mm
Regolazione costante (progressiva):
no
Con scala:
sì
Larghezza della testa:
75 mm
Adatto per prolunga:
sì
Modello di cacciavite:
no
Con segnale acustico:
no
Con prolunga:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Peso:
900 g