INTERCABLE SRL - INR13132 GIRAVITE +-PH2-100 FII-SLIM - 13132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 205 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212145192
Codice prodotto
INR13132
Cod. produttore
13132
Produttore
INR
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
205 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Modello antiscintilla:
no
Lama di protezione della superficie:
Brunito
Lama continua:
sì
Peso:
67 g


