AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1308804 SET GIRAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM - SLIM - 1308804

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1308804 SET GIRAVITE DINAMOMETRICO 1-5 NM - SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 1...5 Nm

  • Elettronico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza complessiva - 138 mm

  • Con scala - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212197900

Codice prodotto

INR1308804

Cod. produttore

1308804

Produttore

INR

Coppia di serraggio:

1...5 Nm

Elettronico:

no

Isolato:

Lunghezza complessiva:

138 mm

Con scala:

no

Larghezza della testa:

36 mm

Adatto per prolunga:

no

Modello di cacciavite:

Con segnale acustico:

no

Con prolunga:

no

Isolamento 1000 V:

Indicato per avvitamenti che richiedono un determinato valore di coppia (per viti ad intaglio, croce "phillips", "pozidriv" e con impronta ad esagono), regolabile da 1,0 a 5,0 Nm. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900.\nDotazione:\n• 1 giravite dinanometrico 0,8 5,0Nm + portainserti\n• 1 chiave di regolazione\n• lama isolata slimBit ad intaglio 0,8x4,0\n• lama isolata slimBit ad intaglio 1,0x5,5\n• lama isolata slimBit PH1\n• lama isolata slimBit PH2\n• lama isolata slimBit PZ1\n• lama isolata slimBit PZ2\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW3\n• lama isolata slimBit chiave maschio esagonale SW4\n• valigia in resina