AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1306110 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW11X125 FII - 1306110

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1306110 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW11X125 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 11 mm

  • Lunghezza dello stelo - 125 mm

  • Lunghezza complessiva - 240 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015198

Codice prodotto

INR1306110

Cod. produttore

1306110

Produttore

INR

Apertura di chiave:

11 mm

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Lunghezza complessiva:

240 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS