INTERCABLE SRL - INR1306100 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW10X125 FII - 1306100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 10 mm
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Lunghezza complessiva - 240 mm
Isolato - sì
Materiale dell'impugnatura - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212015181
Codice prodotto
INR1306100
Cod. produttore
1306100
Produttore
INR
Apertura di chiave:
10 mm
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Lunghezza complessiva:
240 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Isolamento 1000 V:
sì
Con testa sferica:
no
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


