AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1306050 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW5X125 FII - 1306050

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1306050 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW5X125 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 5 mm

  • Lunghezza dello stelo - 125 mm

  • Lunghezza complessiva - 225 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015129

Codice prodotto

INR1306050

Cod. produttore

1306050

Produttore

INR

Apertura di chiave:

5 mm

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Lunghezza complessiva:

225 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS