INTERCABLE SRL - INR1305030 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW3X100 FII - 1305030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 3 mm
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 205 mm
Isolato - sì
Materiale dell'impugnatura - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212015068
Codice prodotto
INR1305030
Cod. produttore
1305030
Produttore
INR
Apertura di chiave:
3 mm
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
205 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Isolamento 1000 V:
sì
Con testa sferica:
sì
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


