INTERCABLE SRL - INR13033R GIRAVITE PZ3X150 FII R - 13033R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 4
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Lunghezza complessiva - 235 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212517371
Codice prodotto
INR13033R
Cod. produttore
13033R
Produttore
INR
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
4
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Lunghezza complessiva:
235 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Modello antiscintilla:
no
Con protezione antirollio:
sì
Lama di protezione della superficie:
Brunito
Lama continua:
sì
Trattamento superficiale della lama:
Altri
Peso:
148 g


