AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13021 GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13021 GIRAVITE PH1X75 FII-SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 75 mm

  • Lunghezza complessiva - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014894

Codice prodotto

INR13021

Cod. produttore

13021

Produttore

INR

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Lunghezza complessiva:

175 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Cacciavite di precisione:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Peso:

35 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS