AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301065 GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301065 GIRAVITE 1,2X6,5X150 FII-SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Lunghezza complessiva - 255 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014856

Codice prodotto

INR1301065

Cod. produttore

1301065

Produttore

INR

Larghezza della lama:

6.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.2 mm

Lunghezza complessiva:

255 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

Modello antiscintilla:

no

Tipo di codolo:

Quadrato

Giraviti ad intaglio testato VDE, certificato GS, testato 1000V