AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1301030R GIRAVITE 0,5X3X100 FII R - 1301030R

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1301030R GIRAVITE 0,5X3X100 FII R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza complessiva - 200 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212517128

Codice prodotto

INR1301030R

Cod. produttore

1301030R

Produttore

INR

Larghezza della lama:

3 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.5 mm

Lunghezza complessiva:

200 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Cacciavite di precisione:

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Isolamento 1000 V:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

Modello antiscintilla:

no

Tipo di codolo:

Quadrato

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Trattamento superficiale della lama:

Altri

Peso:

30 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS