AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1204160 PINZA BECCHI PIEGATI 160 INT 2K

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1204160 PINZA BECCHI PIEGATI 160 INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Curvo

  • Lunghezza - 165 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 46 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316448

Codice prodotto

INR1204160

Cod. produttore

1204160

Produttore

INR

Forma:

Curvo

Lunghezza:

165 mm

Lunghezza delle ganasce:

46 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Larghezza della testa:

16 mm

Peso:

158 g

Altezza della testa:

3 mm

Adatto per fibra ottica:

Con taglienti laterali:

Forgiato:

Con funzione spelacavi:

no

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

Superficie di presa:

Altri

Con tacca spelacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

testa arrotondata lateralmente. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.