INTERCABLE SRL - INR1201180 PINZA UNIVERSALE 180 INT 2K - 1201180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 185 mm
Lunghezza delle ganasce - 39 mm
Con tagliente - sì
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
8014212316523
Codice prodotto
INR1201180
Cod. produttore
1201180
Produttore
INR
Lunghezza:
185 mm
Lunghezza delle ganasce:
39 mm
Con tagliente:
sì
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale:
Acciaio
Forma:
Lineare
Larghezza della testa:
24 mm
Altezza della testa:
10 mm
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie:
Cromato
Superficie di presa:
Dentato
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione antiurto:
sì
Con taglienti laterali:
sì
Peso:
250 g