AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117338 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 8 MM, 240X9

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117338 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE A T 8 MM, 240X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 8 mm

  • Lunghezza complessiva - 240 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154262

Codice prodotto

INR117338

Cod. produttore

117338

Produttore

INR

Apertura di chiave:

8 mm

Lunghezza complessiva:

240 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.