AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117306 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 6MM 95X11

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117306 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 6MM 95X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 6 mm

  • Lunghezza complessiva - 115 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154217

Codice prodotto

INR117306

Cod. produttore

117306

Produttore

INR

Apertura di chiave:

6 mm

Lunghezza complessiva:

115 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.