AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR117305 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 5MM 95X11 - 117305

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR117305 CHIAVE A MASCHIO ESAGONALE A T 5MM 95X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave - 5 mm

  • Lunghezza complessiva - 115 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'impugnatura - Plastica

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212154200

Codice prodotto

INR117305

Cod. produttore

117305

Produttore

INR

Apertura di chiave:

5 mm

Lunghezza complessiva:

115 mm

Isolato:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Isolamento 1000 V:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.