AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR11095 PINZA A BECCHI MEZZOTONDI ISOPLUS 2K

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR11095 PINZA A BECCHI MEZZOTONDI ISOPLUS 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Lineare

  • Lunghezza - 207 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 60 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212035356

Codice prodotto

INR11095

Cod. produttore

11095

Produttore

INR

Forma:

Lineare

Lunghezza:

207 mm

Lunghezza delle ganasce:

60 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Forma della matrice di crimpaggio:

Altri

Larghezza della testa:

4 mm

Peso:

138 g

Altezza della testa:

20 mm

Adatto per fibra ottica:

no

Forgiato:

Con funzione spelacavi:

no

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

Superficie di presa:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Brunito

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Superficie di presa zigrinata, punte sottili per lavori delicati, senza taglienti. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.