AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR11092 PINZA UNIVERSALE ISOPLUS 2K

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR11092 PINZA UNIVERSALE ISOPLUS 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 186 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 20 mm

  • Con tagliente -

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212034496

Codice prodotto

INR11092

Cod. produttore

11092

Produttore

INR

Lunghezza:

186 mm

Lunghezza delle ganasce:

20 mm

Con tagliente:

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

33 mm

Altezza della testa:

20 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Cromato

Superficie di presa:

Dentato

Forgiato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

Con taglienti laterali:

Peso:

145 g

Tagliente extralungo in acciaio legato e temprato, trattamento anticorrosivo dei taglienti, adatto per tagliare cavi flessibili in Cu/Al fino ad una sezione di 16 mmq, zona di presa con 3 incavi per l’utilizzo su cavi. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.