AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB13010 IPC32 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP65

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Diametro - 32 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Superficie lucida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010730505647

Codice prodotto

INSB13010

Cod. produttore

B13010

Produttore

HBO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Diametro:

32 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

Con coperchio di ispezione:

no

IPC 32 Curva a 90, a stretto raggio, per tubi rigidi IP65 GRIGIO