AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INSET SPA - INSB10462 GSIG8 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

HBO
copiacopia
INSET SPA - INSB10462 GSIG8 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 11.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 8 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8010730006199

Codice prodotto

INSB10462

Cod. produttore

B10462

Produttore

HBO

Diametro esterno:

11.5 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

GSIG 8 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO